Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité 10 mm

Réf.: 660300 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 932 A
Largeur embout (b) 10 mm
Epaisseur embout (a) 1,6 mm
Longueur lame 175 mm
Longueur totale 287 mm
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 660300 10
EAN / GTIN 4013288191236
Réf. fabricant 05018270001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées et traitées (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, en continu jusqu'à l'extrémité du manche. A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.
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
    Largeur embout (b) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier