Clé polygonale double, droite 8X10 mm

Réf.: 617600 8X10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 8 mm
Ouverture de clé 2 10 mm
Longueur de clé L 115 mm
⌀ bague maximal D1 max 13,5 mm
⌀ bague maximal D2 max 16 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 6 mm
Position de l'œil 0 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617600 8X10
EAN / GTIN 4018754021246
Réf. fabricant 41050810

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier