{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 24 mm | |
Ouverture de clé 2 | 27 mm | |
Norme | DIN 3110; ISO 3318 | |
Longueur de clé L | 280 mm | |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 mm | |
Largeur mâchoires max. b2 | 60 mm | |
Hauteur mâchoires max. h | 9 mm | |
Position de la mâchoire 1 | 15 degré | |
Position de la mâchoire 2 | 15 degré | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Anti-déflagrant | non | |
Ouvertures identiques des deux côtés | non | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 610100 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754018000 | |
Réf. fabricant | 40032427 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Clé à fourches 24X27 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 17.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
165 article(s) en stock
CHF 8.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 11.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non | non |
Position de la mâchoire 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Largeur mâchoires max. b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Longueur de clé L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Ouverture de clé 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique | métrique | métrique |
Type de produit | Clés | Clés | Clés | Clés |