Brosse pour cordon de soudure Fil d’acier lisse 0,35 mm

Réf.: 575500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Acier, lisse
Longueur totale L 290 mm
Epaisseur des soies 0,35 mm
Longueur de travail L3 135 mm
Longueur de garnissage H1 35 mm
Type de produit Brosses métalliques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575500
EAN / GTIN 4017359074640
Réf. fabricant 12080142

Description

Exécution:

Brosse pour cordon de soudure avec 3 rangées de fils en V se rejoignant à la pointe.
Corps en bois incurvés avec bords du manche arrondis et deux trous de suspension. Longueur de garnissage 135 mm, hauteur de garnissage 35 mm, longueur totale env. 290 mm.