Jeu de rifloirs précision, taille SH 2 = fin (13 pièces)

Réf.: 528010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de finesse fin
Taille suisse 2
Nombre de tailles 38 cm
Longueur totale 150 mm
Nombre de limes individuelles 13
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 528010
EAN / GTIN 2050001697646

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Uni
 

Description

Exécution:

Les ébauches des rifloirs de précision suisses sont forgées et rectifiées dans un acier spécial, grâce à des machines de précision, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes avec une dureté de 65 − 66 HRC. La taille réalisée proprement jusqu’à l’extrémité de la pointe démontre la qualité de ces rifloirs. Ces outils se distinguent par une précision de forme, des performances et une durée de vie optimales.

Utilisation:

Pour des travaux précis et en finesse, même pour des matériaux très durs, p. ex. dans la fabrication de moules et d’outils.

Livraison:

Livrées dans une pochette enroulable. 1 lime de chaque 528050, forme 911 − 985.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange