Microscope à main USB WF4115ZT

Réf.: 492032 WF4115ZT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caméra Caméra couleur CMOS 1,3 mégapixel
Grossissement (x) 10 – 220
Filtre de polarisation oui
Interface Interface Digimatic; Connexion sans fil
Type de produit Microscope vidéo à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492032 WF4115ZT
EAN / GTIN 4712805479207
Réf. fabricant WF4115ZT

Description

Exécution:

Microscope numérique portable simple d’emploi pour une utilisation professionnelle dans différentes disciplines. Grâce à sa puce CMOS et à sa connectivité WiFI / USB 2.0, il se connecte facilement à n’importe quel appareil et offre une excellente qualité d’image ainsi qu’un grossissement jusqu’à 220 fois. Les polariseurs réduisent les reflets sur les objets brillants et améliorent le contraste. Le degré de grossissement dépend du champ de vision souhaité. Plus le champ de vision est petit, plus le grossissement peut être important. Les modèles à longue distance de travail peuvent être utilisés lorsqu’une plus grande distance avec l’objet est nécessaire. Avec logiciel de mesure intuitif pour Windows et MacOS.
Modèle Wireless pour un fonctionnement sans fil via l’adaptateur WF-20 ou raccordement par câble via USB. Egalement utilisable via l’application DinoConnect sur Android et IOS.

Livraison:

Logiciel de mesure DinoCapture 2.0 (Windows) et DinoXcope (Mac OS).

Accessoire(s):

Pied à colonne 492035.

Remarque(s):

Autres modèles (par ex. avec éclairage épiscopique coaxial, protection ESD, etc.) et SKD (service d’étalonnage) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Référence fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier