Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Colonne de mesure numérique Digimar 600

Réf.: 445320 600
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Interface RS232C
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 600 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 770 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,01 / 0,001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 2,8 + L / 300 µm
Répétabilité (plan) 2 µm
Répétabilité (alésage) 3 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 20 µm
Interface Interface Digimatic; Interface RS232C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Tension nominale 4,8 V
Code art. piles/batteries incluses 445430
Force de mesure 1,0 ±0,2 N
Métrologie numérique
Longueur surface du pied 240 mm
Largeur surface du pied 250 mm
Hauteur totale 985 mm
Poids 30 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445320 600
Réf. fabricant 4429031

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Précision de mesure et fiabilité excellentes grâce au système de mesure optique incrémental avec tête de lecture double.
  • Système de palpage dynamique pour une grande précision de répétabilité.
  • Système de coussins d'air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Guidage précis de la tête de mesure sur des glissières en acier inoxydable.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Constante de palpeur conservée après arrêt de l'appareil.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
Unité de commande et d'affichage:
  • Grandes touches de fonction claires.
  • Écran LCD graphique bien lisible avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes auto-explicites.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Avec compensation de température via le capteur de température.

Livraison:

Avec unité de commande et d'affichage, support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, bloc d'alimentation 445432, batterie NiMH 445430 et mode d'emploi.

Accessoire(s):

Jeux de palpeurs de mesure 445400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange