Table de mesure pour OSIMESS OSM6

Réf.: 435020 OSM6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant OSM6
⌀ pièce maximal 160 mm
Course de travail maximale 40 mm
Longueur 231 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 265 mm
Type de produit Tables de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 435020 OSM6
EAN / GTIN 2050001058027
Réf. fabricant 62900016

Description

Exécution:

Tables de mesure à colonne pour vérificateurs d’alésage de précision OSIMESS.
Un levier permet de relever la table.

Avantage(s):

Mesures précises, reproductibles et rapides. Protection optimale de la pièce et de l’instrument de mesure.

Utilisation:

Pour le contrôle en série rapide de pièces similaires.