• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Base pivotante pour étau, Pour largeur mors: 113mm

Réf.: 362073 113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 242 mm
Fente de serrage 14 mm
Pour code couleur Etaux HD
Type de produit Base pivotante

Identification et classification

Référence article 362073 113
EAN / GTIN 4062406263898
Réf. fabricant 362073 113
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Caractéristique(s):

Rebord d'appui rectifié, graduation de 360° pour réglage angulaire, rainure de fixation 20H7.

Adapté(s) pour:

Etaux haute pression 362075.

Livraison:

Avec vis de fixation et écrous en T.
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
Connectez-vous