• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors adaptateur mobile, Pour type: 125

Réf.: 361600 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 126 mm
Hauteur mors h 58 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 80 mm
Longueur l1 32 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361600 125
EAN / GTIN 4250364400879
Réf. fabricant 6921284011231
Fabricant/personne responsable ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Description

Exécution:

Mors mobile.

Utilisation:

  • Pour montage de mors existants ou fabriqués en interne.
  • Pour montage de tous les mors HD 362390 à 362600.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.