Rallonge de base pour réducteurs / augmentateurs 16 mm

Réf.: 335648 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ queue taraud 16 mm
Plage de taraudage M6 − 20
Longueur L 63 mm
⌀ e 34,5 mm
Carré corps 12 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 335648 16
EAN / GTIN 4045197565754

Description

Utilisation:

Rallonge des réducteurs / augmentateurs avec serrage direct du taraud.

Adapté(s) pour:

Réducteurs / augmentateurs GARANT 338123, 338126; pièces intermédiaires 338142.
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
    Pour ⌀ queue taraud (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier