{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ serrage D1 | 20 mm | |
| Support | SA 40 | |
| Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
| Forme | AD | |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15000 min-1 | |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
| Méthode d'usinage | HPC | |
| Longueur de col cote A | 90 mm | |
| ⌀ ext. pinces de serrage D | 52 mm | |
| Force de serrage jusqu'à | 500 Nm | |
| Clé à ergot adaptée 628400 | 52 / 55 | |
| Type de produit | Mandrins de serrage |
| Référence article | 300775 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197550866 | |
| Réf. fabricant | 300775 20 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |