Porte-outils à mortaiser pour mortaiseuse Queue EWS + Benz 4 mm

Réf.: 290351 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 16 mm
Arrosage interne non
Convient pour largeur de rainure m 4; 5 mm
Long. utile L1 37 mm
Porte-plaquettes ⌀ D1 10 mm
Déport L3 5,35 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
Vis 290399 1
Long. queue Ls 30 mm
Queue EWS + Benz
Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290351 4
EAN / GTIN 4062406099503

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d'usinage, utiliser l'accessoire d'alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l'orientation de la broche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier