Porte-outils HELIGRIP HELI 25/6 mm

Réf.: 273766 25/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 25 mm
Largeur de gorge w 6 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Longueur de tête L1 51,4 mm
Longueur totale L 140 mm
CWX 6,35 mm
CUTDIA 60 mm
WF 22,4 mm
REGL. HTEUR 5,2 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIR 2525-6T30
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273766 25/6
EAN / GTIN 7291075031478
Réf. fabricant 2500444

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier