{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HELI GRIP | |
Taille de queue | 25 mm | |
Largeur de gorge w | 5 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de tête L1 | 42 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
CWX | 5 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 22,9 mm | |
REGL. HTEUR | 4,2 mm | |
Rainurage axial possible | oui | |
Référence fabricant | HELIR 2525-5T25 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 273766 25/5 | |
EAN / GTIN | 7291075031454 | |
Réf. fabricant | 2500442 |