Porte-outils HELIGRIP HELI 16/4 mm

Réf.: 273766 16/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI GRIP
Taille de queue 16 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 12 mm
Longueur de tête L1 29 mm
Longueur totale L 135 mm
CWX 4,76 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,4 mm
REGL. HTEUR 3,2 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant HELIR 1616-4T12
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273766 16/4
EAN / GTIN 7291075032130
Réf. fabricant 2500626

Description

Utilisation:

Pour le tronçonnage et le tronçonnage de gorges.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 273403273413.

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille de queue / Largeur de gorge w (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier