DCGT 04T002 HB7125-1

Réf.: 268094 HB7125-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  17.80 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  14.85 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DC. T 11T308
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HB7125-1
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux VF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 150 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268094 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575922

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :