Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 8×D, Système / ⌀ queue: DM/40

Réf.: 264930 DM/40
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / ⌀ queue Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Vibration: amorti
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Vibration amorti
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 408 mm
Plage non serrable S 144 mm
Long. serrage recommandée 160 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264838; 264839
Type de produit ‌Corps de barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 264930 DM/40
Copier
EAN / GTIN 4062406231330
Copier
Réf. fabricant 264930 DM/40
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout