DC. T 070202 CCX

Réf.: 260381 CCX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  8.90 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  7.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance CCX
Type d'outils Cermet
Revêtement revêtu
Application principale P
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux PP
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 370 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260381 CCX
EAN / GTIN 4960664911554

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier