DC. T 070202 SW05

Réf.: 260381 SW05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMT 070202
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance SW05
Type d'outils Carbure
Application principale Ti
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux MQ
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 100 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260381 SW05
EAN / GTIN 4960664629596
Réf. fabricant TWH01820

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier