Barre d’alésage, carbure 8/06 mm

Réf.: 260016 8/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08K SCLCR/L06
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 0602..
⌀ pré-perçage min. Dmin 10 mm
Déport L3 5 mm
Hauteur de serrage L2 7,6 mm
Longueur de tête L1 10 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260016 8/06
EAN / GTIN 4045197651808

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier