{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A0608H SCLCR/L06 | |
Angle d'attaque κ | 95 degré | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 8 mm | |
Déport L3 | 4,2 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7 mm | |
Largeur de collet L4 | 6 mm | |
Longueur de tête L1 | 21,5 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article |
260032 0608/06
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197978790
Copier |
|
Réf. fabricant |
260032 0608/06
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |