Insert de finition KOMET® M302 30

Réf.: 238310 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour tête micrométrique 238301 47 et 56
Course de réglage d'approche S 5 mm
Long. utile L1 45 mm
⌀ ext. D1 16 mm
Code ISO plaquette TO.X 0902..
Jeu de vis pour plaquettes 239653 8IP3
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 238310 30
EAN / GTIN 4047109082373
Réf. fabricant M30 20031

Description

Exécution:

Articles adaptés: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 et 268887 K10.

Remarque(s):

Utilisation avec la tête micrométrique B301. Plaquettes adaptées W30 exécution à gauche et W30/W57 exécution neutre.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier