Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée 37,5 mm

Réf.: 234000 37,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 37,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 76 mm
Longueur de col LA 103 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 68 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 130511
Jeu de vis pour plaquettes 239700 20IP (6,3 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234000 37,5
EAN / GTIN 4045197740021

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,3 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 130511.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier