• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces, Type: 1

Réf.: 229696 1
Prix par 1 Unité (CHF 3,60 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte IP20
Filetage M5
Longueur L 10 mm
Couple de serrage 9 Nm
Référence fabricant SR 10511869
Type de produit Garant Vis de rech.pour foret a centr.nc

Identification et classification

Référence article 229696 1
EAN / GTIN 7291075421156
Réf. fabricant 7006993
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
Connectez-vous