{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Dressage | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
Longueur de col L1 | 16 mm | |
Longueur totale Ltot | 80 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 10 mm | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 13 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 14 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,86 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 4 mm | |
Plaquette adaptée | BD.. 0703 | |
Vis pour plaquettes | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article |
227100 8/1
Copier |
|
EAN / GTIN |
4960664462728
Copier |
|
Réf. fabricant |
THN03600
Copier |
|
Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |