Fraise Woodruff carbure monobloc 19,5X4 mm

Réf.: 208024 19,5X4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 850 D/F
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 19,5 mm
Longueur de coupe Lc 4 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 850 D/F
Profil de fraise à denture croisée
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 10
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Pour clavettes-disques DIN 6888 4,0×7,5 mm
⌀ de détalonnage D1 5,6 mm
Longueur totale L 63 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Vert
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208024 19,5X4
EAN / GTIN 4062406397098

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
70
Acier < 750 N/mm²
P
67
Acier < 900 N/mm²
P
65
Acier < 1100 N/mm²
P
63
Acier < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec nouveau revêtement hautes performances pour une durée de vie maximale. Coupe périphérique, denture alternée. Dépouille latérales

Remarque(s):

Pour le fraisage de rainures de clavettes-disques suivant DIN6888.
fz pour ap = 0,1×D.
Produit succédant à 208025.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier