• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Lunettes de protection confort Contemporary, Taille: S

Réf.: 096701 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Revêtement des verres: antibuée; résistant aux rayures
  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Contemporary
Identification de la monture U EN166 F CE
Identification des verres 2C-1,2 U 1 FKN
Revêtement des verres antibuée; résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Largeur de verre 52 mm
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096701 S
EAN / GTIN 8058774257641
Réf. fabricant 572.03.05.00
Fabricant/personne responsable UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Description

Exécution:

Lunettes à branches sans métal alliant modernité et protection dans un nouveau design élégant. Les oculaires latéraux intégrés offrent une protection supplémentaire pour les yeux. Antibuée et revêtement résistant aux rayures. Les lunettes sont disponibles dans trois tailles différentes afin de garantir un ajustement optimal pour chaque forme de visage.

Norme:

EN 166; EN 170; EN 168; EN 167

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous