Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 296 11

Réf.: 094822 11

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  41.20 / Paire
  • De 6 Paire
    CHF  34.35 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu 6
Utilisation réutilisable
Taille des gants 11
Applications Polyvalents; Heavy Duty
Norme EN 511
Longueur 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Matériau support Cuir de vache pleine fleur
Revêtement Néoprène
Variante de revêtement Aucun revêtement
Couleur blancs / noirs
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants de protection contre le froid
Type de produit Gants de protection contre le froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094822 11
EAN / GTIN 7392626058156
Réf. fabricant 296/11

Description

Exécution:

Tegera® 296. Gants de protection contre le froid doublés en cuir de vache pleine fleur avec dos coupe-vent et hydrofuge. Ce modèle extra long est très confortable à porter et assure une isolation thermique maximale. Doublure en Thinsulate®. Doigts renforcés.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript