Paire de gants de protection contre les produits chimiques Camapren® 720 9

Réf.: 094774 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
62 article(s) en stock
  • Propriété des gants: Sans DMF
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (AKLMOT)
  • Classe de protection anti-coupure: 0

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Camapren®
Contenu 10
Propriété des gants Sans DMF
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Référence fabricant Camapren 720
Taille des gants 9
EN 374 Type A (AKLMOT)
Résistance aux produits chimiques AKLMOT
EN 388 1111X
Matière Latex
Matériau support Latex
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 300 mm
Epaisseur 0,65 mm
Couleur noir
Utilisation réutilisable
Poids 138 g
Classe de protection anti-coupure 0
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094774 9
EAN / GTIN 4008198772095
Réf. fabricant 720/9

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Camapren® 720. Bonne résistance contre de nombreuses substances chimiques. La forme ergonomique permet de travailler sans se fatiguer. La flexibilité élevée et le profil marqué de la paume de la main améliorent la sensibilité tactile et la prise en main.
Gants de protection contre les substances chimiques en polychloroprène et en latex naturel.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.