Bottes de sécurité, gris foncé DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 40

Réf.: 092915 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S5
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Isolation au froid: Jusqu'à -20°C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Purofort
Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Isolation au froid Jusqu'à -20°C
Couleur gris foncé
Pointure UE 40
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092915 40
EAN / GTIN 8713197043348
Réf. fabricant CC22A33 GR. 40

Description

Exécution:

Bottes de sécurité PUROFORT + EXPANDER FULL SAFETY antidérapantes et résistantes aux huiles, ultra-performantes. Confortables et souples. La semelle Vibram XS Work garantit une adhérence optimale.
  • 50% plus légère que le PVC.
  • Durée de vie 2 fois plus longue.
  • Renforts du talon.
  • Isolants jusqu'à -20°.

Utilisation:

Industrie pétrolière et gazière

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pointure UE Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier