Blouson d’hiver de signalisation 2XL

Réf.: 091730 2XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 100% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 150
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 40 °C couleurs
  • Norme: EN ISO 20471; EN 342; EN 343

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Unisexe
Composition du tissu 100% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 150 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 40 °C couleurs
Couleur orange / bleu marine
Taille unisexe 2XL
Norme EN ISO 20471; EN 342; EN 343
Type de produit Veste de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091730 2XL
EAN / GTIN 7330509378984
Réf. fabricant 487019875389XXL

Description

Exécution:

Ce blouson d’hiver High-Vis respirant est imperméable et coupe-vent et possède une doublure intérieure en maille. Grâce au stretch mécanique, le blouson est très confortable. Le blouson est muni de bandes réfléchissantes de 50 mm de large sur le torse, les manches et les épaules. Des éléments réfléchissants sont également apposés sur la capuche. Le blouson étant doté d’une fermeture éclair cachée, une personnalisation textile simple est possible. Les zones les plus exposées au salissures sont confectionnées dans une matière bleu marine.
  • Coutures thermosoudées.
  • Capuche réglable et amovible.
  • Matière polaire au niveau de la nuque.
  • Manches préformées.
  • Dos allongé.
  • Ourlet réglable avec cordon.
  • Poche pour carte d’identité escamotable.
  • Poches spacieuses, comme les poches avant et de poitrine.

Norme:

EN 342; EN 343
Certification suivant EN ISO 20471, classe 3.

Remarque(s):

Catégorie de signalisation Blakläder C pour certification combinée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier