GARANT GreenPlus Clean & Weld 20

Réf.: 088003 20
(CHF 9,53 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Durabilité: GARANT GreenPlus

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerrican
Contenu 20 l
Couleur Bleu
Forme liquide
Température de stockage 2 - 40
Série GreenPlus
Type de produit Agent de demoulage
Durabilité GARANT GreenPlus
pH 8,5
Point d'ébullition 100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 088003 20
EAN / GTIN 4062406403119

Description

Exécution:

Anti-adhérent soudure 2 en 1 Clean & Weld premium avec fonction de nettoyage. Empêche efficacement l’adhérence des projections lors du soudage MIG/MAG et des découpes au laser. Egalement utilisable comme nettoyant avant le soudage grâce à l’excellent mouillage.
Bidon de 20 litres. Au besoin, commander le robinet adapté (088010 réf. 20-30).
Clean & Weld est facile à appliquer et empêche l’adhérence des projections de soudure tant à l’état humide que sec. Il protège également les pièces, les buses à souder et les accessoires de soudage tout au long du processus d’usinage. Les salissures telles que les copeaux, les huiles d’usinage, les huiles anticorrosion légères ou les fluide d’usinage se nettoient aisément et efficacement avant le soudage avec Clean & Weld. Le processus de soudage peut commencer directement sur la surface propre. Les ingrédients présents dans le produit forment une barrière entre la pièce et les projections et offrent une protection temporaire contre la corrosion pour tous les métaux soudables. Les tôles peuvent être galvanisées ou vernies sans problème directement après le soudage. Lors de la découpe au laser, Clean & Weld permet d’éviter la formation de scories au niveau du point de pénétration du laser et de faciliter l’élimination des traces de brûlure. Il n’est pas nécessaire de poncer les arêtes de coupe, ce qui permet ainsi de gagner un temps précieux.
  • Exempt de marquage.
  • Application manuelle.
  • Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript