Anneau mâle M12

Réf.: 086472 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
78 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 4:1 1,6 t
⌀ intérieur bague A 35 mm
⌀ extérieur bague B 63 mm
⌀ collerette appui C 35 mm
Dim. D 14 mm
Longueur de filet écrou E 14 mm
Hauteur totale F 62 mm
Filetage ⌀ M12
Longueur de filet 21 mm
Poids 0,27 kg
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086472 M12
EAN / GTIN 2050001741769

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.
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
    Filetage ⌀ Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier