Roue à frapper 0 − 9 3 mm

Réf.: 085465 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ avant-trou de taraudage 10 mm
Hauteur écriture 3 mm
⌀ ext. roue à frapper 78 mm
Résistance maximale du matériau de la surface estampée 1 200 N/mm2
Type de produit Roues à frapper

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085465 3
EAN / GTIN 4250191110057
Réf. fabricant 1613

Description

Exécution:

Qualité optimale grâce à la gravure CNC et au traitement spécial de la tête. Simples d’emploi grâce à la gravure visuelle et à l’érosion des zones frappées. Largeur de roue = hauteur d’écriture + 3 mm.

Utilisation:

Solution pratique pour le marquage variable de matières présentant une résistance maximale de 1200 N/mm2.

Remarque(s):

Roues à frapper alphabétiques (3 roues) ou avec caractères spéciaux disponibles sur demande.