Buse haute pression 1/8 pouce fil. ext. 6 mm

Réf.: 084435 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de tuyau 6 mm
⌀ int. de buse 2 mm
Raccord fileté 1/8 pouce
Type de produit Système de lubrification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084435 6
EAN / GTIN 4037728217256
Réf. fabricant 0211725

Description

Exécution:

Buse haute pression pour max. 90bar Refroidissement haute pression ainsi que plage de pivotement de 70° à 110°. Boîtier plastique de qualité.
  • Pour pose compacte dans système d'arrosage existant.
  • Buse rotative sur 360°.
  • Plusieurs longueurs de tube disponibles.

Utilisation:

Pour pose ultérieure dans système existant. Refroidissement haute pression pour usinage grande vitesse.