Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Panier INOX 150

Réf.: 082926 150

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 082920 ; 082922 150
Capacité de charge maximale 45 kg
Longueur, intérieur 555 mm
Largeur, intérieur 460 mm
Hauteur, intérieur 250 mm
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082926 150
Réf. fabricant 101323

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082920.
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
    Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier