Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Panier INOX 90

Réf.: 082926 90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour 082920 ; 082922 90
Capacité de charge maximale 30 kg
Longueur, intérieur 550 mm
Largeur, intérieur 465 mm
Hauteur, intérieur 190 mm
Type de produit Panier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 082926 90
Réf. fabricant 100555

Description

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082920.
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
    Taille adaptée aux codes art. 082922 / 082923 / 082924 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier