• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kit de base batterie, Type: 92604325

Réf.: 073832 92604325

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 92604323
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Appareils Fein 18 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article 073832 92604325
EAN / GTIN 4014586892900
Réf. fabricant 92604325010
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l’état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.

Livraison:

Avec chargeur rapide.
2× batteries Li-Ion 18 V / 5,2 Ah, High Power, chargeur rapide ALG 80 BC.

Téléchargements et documents

Produits adaptés