Plaquette de tronçonnage neutre 1,5 mm

Réf.: 273298 1,5

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.95 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  13.25 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de gorge w 1,5 mm
Application principale N
Condition de coupe Continue
Rayon d'angle 0,15 mm
Nuance HU9310
Revêtement non revêtu
Type d'outils Carbure
Avance f 0,04 mm/tr
Nombre de changements/dents 1
Profil de plaquette neutre
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 273298 1,5
EAN / GTIN 4062406099367

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
380
Alu (à copeaux courts)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour lames de tronçonnage 273551273558.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :