{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 25 mm | |
Filetage attachement M | M10 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 39 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 19,08 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Référence fabricant | FFX4 ED20/.78-3-M10-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221104 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075393309 | |
Réf. fabricant | 3336689 |