Fraise grande avance LOGIQ4FEED 42/6

Réf.: 221104 42/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Méthode d'usinage: HPC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
⌀ dents DC 42 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec filetage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping; Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage HPC
Arrosage interne oui
⌀ D3 34,6 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
Filetage attachement M M16
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 76,6 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 83 mm
Perçage par interpolation ap 0,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,8 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 64,45 mm
Plaquette adaptée XNMU040310..
Référence fabricant FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221104 42/6
EAN / GTIN 7291075393347
Réf. fabricant 3369972

Description

Exécution:

Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l’usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, ainsi que dans l’industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d’une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript