Exécution:
Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une
utilisation dans les aciers.- Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
- Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
- Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ 3/8;
≈ DIN 376 ≥ 7/16
).Type E (entrée sur 1,5 - 2 filets). Pour filetages profonds avec entrée courte. Pour taraudage jusqu’en limite de fond de trous borgnes.
Utilisation:
Pour filetages à pas fin, standard UNF ASME-B1.1.