{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | méthacrylate anaérobie | |
Viscosité dynamique | 35 000 mPas - 60 000 mPas | |
Densité | 1,11 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 5 min - 15 min | |
Utilisable après | 3 h - 6 h | |
Propriété | résistant à l’huile; Résistants à l'huile; résistant à l’eau | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Surfaces étanches; Raccord à bride | |
Ecart maximal | 0,2 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm - 20 Nm | |
Couleur | vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 088068 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423551 | |
Réf. fabricant | 088068 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Produits d'étanchéité plane 5GP73, Contenance: 50ml
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
|
|
Base chimique | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie | méthacrylate anaérobie |
Couleur | vert | orange | vert | orange |
Classe de résistance | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen |
Forme | liquide | liquide | liquide | liquide |
Couple initial de décollement min. | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Point d'éclair | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Type de produit | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité | Produits d'étanchéité |