Pince à becs plats polie, Longueur totale: 125mm

Réf.: 710100 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Longueur mors 27 mm
Forme de mâchoire plate
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince noire et brunie à froid, tête polie
Type de produit Pinces à becs plats

Numéros d’identification et classifications

Référence article 710100 125
EAN / GTIN 4003773014447
Réf. fabricant 20 01 125

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (plates). Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.