Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 3m

Réf.: 080238 3
(CHF 20,37 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pression de service max. 10 bar
⌀ ext. tuyau 12 mm
⌀ int. tuyau 8 mm
Longueur de tuyau utile 3 m
Plage de températures -20 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080238 3
EAN / GTIN 4062406523756
Réf. fabricant 080238 3

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C.

Livraison:

Avec raccord rapide de sécurité en acier GARANT et raccord en acier.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 3m

Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier ⌀ 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 3m

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  61.10
(CHF 20,37 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  70.80
(CHF 23,60 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Pression de service max. 10 bar 10 bar
Longueur de tuyau utile 3 m 3 m
⌀ ext. tuyau 12 mm 16 mm
⌀ int. tuyau 8 mm 11 mm
Plage de températures -20 °C - 60 °C -20 °C - 60 °C
Type de produit Tuyau Tuyau

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier