Visseuses d’angle sans fil CLBA083

Réf.: 071142 CLBA083
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 3 Ah
Plage de couples 2,2 Nm - 8 Nm
Plage de vitesses de rotation 92 min-1 - 915 min-1
Dimensions du porte-outils 3/8 pouce
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Poids sans batterie 1,46 kg
Hauteur 76 mm
Longueur 452,4 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 071142 CLBA083
EAN / GTIN 697099651482
Réf. fabricant CLBA083

Description

Exécution:

Les outils de montage sans fil Cleco® CellClutch™ sont intelligents, et simples à utiliser. Ils offrent des fonctionnalités de programmation sur la ligne de montage avec une fonction de comptage classique. Précision et précision de répétabilité avec un coefficient de répétabilité > 1,67 (avec une tolérance de ±10% conformément à ISO 5393).
  • Facilement programmable: programmez les vitesses de rotation et des vissages multiples afin d’éviter les erreurs et d’améliorer la productivité.
  • Accouplement Cleco éprouvé: offre fiabilité et longue durée de vie sur la ligne de production.
  • Voyant d’état de l’opérateur: indication en couleur de l’état de vissage et de comptage des lots.
  • LED multicolore: voyant de travail pour message supplémentaire pour l’opérateur “OK/NOK” parallèlement à l’éclairage simultané de votre pièce.
  • Stratégies de vissage programmables: éliminez les dommages du filetage et les erreurs de vissage grâce à des vitesses de rotation et des stratégies programmables.
  • Plate-forme de batterie unifiée.

Livraison:

Sans douille, ni batteries ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir 073827 réf. MB18; 073816 réf. MB18 et 073840. Un banc de préréglage est nécessaire pour le réglage du couple de serrage, voir à partir du code art. 654381.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier