Kit de base batterie Li-Power 4 Ah

Réf.: 073880 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073880 4
EAN / GTIN 4007430244116
Réf. fabricant 685050000

Description

Exécution:

Kit de base Li-Power compatible avec tous les appareils sans fil 18 V Metabo, ainsi qu’avec tous les appareils sans fil de la plate-forme CAS.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Avec chargeur ASC 55 et 2× batteries 4,0 Ah.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript