Pointeau automatique avec pointe, Longueur totale: 95mm

Réf.: 749350 95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 95 mm
⌀ queue 11 mm
Force de frappe min. 20 N
Force de frappe max. 50 N
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Réf. fabricant R430 229

Description

Exécution:

Corps robuste, moleté avec pointe trempée interchangeable et extrémité ergonomique pour un grand confort d’utilisation. La puissance de frappe est réglable à volonté par rotation de l’extrémité.

Matière(s):

Acier à outils spécial.