Lame de rechange avec vis, Type: 1

Réf.: 839660 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ alésage 3 mm - 5,5 mm
Type 1
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 839660 1
EAN / GTIN 7290003237500
Réf. fabricant BR1001

Description

Utilisation:

Idéal pour l’ébavurage intérieur et extérieur de trous dans des endroits difficilement accessibles.

Adapté(s) pour:

Ebavureurs intérieurs et extérieurs d’alésage 839650.